3/8 colos izzítógyertya dugókulcs készlet
Izzítógyertya dugókulcsbetét, szorító funkcióval
CSUKLÓS GYERTYAKULCS-3/8CO-L70MM-SW10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kardáncsukló szorító funkcióval
Meggátolja az izzítógyertya véletlen kifordulását
Rögzítés: Dupla golyós rögzítő spirális hasított gyűrűvel
Kivitel: krómozott, polírozott
Kihajtás: 3/8 colos, golyósretesz horony
Kihajtás: Hatszögletű
Adatlapok(X)
- SW 8, például: VW, MB, Smart, Fiat és Opel
- SW 9, például: Fiat 1.3 literes Multijet motorok
- SW 10, például: VW és Audi TDI, MB CDI, Smart és Skoda
- SW 12, például: MB 201 és 202, Opel, BMW és Ford
![]() | |
Kulcsnyílás | 10 mm |
Length (L1) | 71 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 14.5 mm |
Adapter átmérő (D2) | 19 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 6 mm |
Product weight (per item) | 72.000 g |